Legrand - Thermostat Smarther with Netatmo connecte saillie - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
plage de mesure - 0...40 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 5 A
protocole de communication - lié à une marque
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971920156
Réf. Sonepar
00001192019
Réf. Fournisseur
049040
Réf. Commerciale
Legrand
type de régulation on/off
Oui
plage de mesure
0...40 °C
commande
bouton
charge de contact max.
5 A
protocole de communication
lié à une marque
type d'alimentation électrique
230 V
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
avec rétraction thermique
Non
caractéristique de réglage
PID
auto-apprentissage
Oui
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
nombre de sorties refroidissement
1
ventilation
Non
nombre de sorties de ventilation
0
valeur différentielle
0.1...1 K
différence ajustable
Oui
type de capteur
autre
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
dérogation
Non
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
convient pour commande de chauffage au sol
Oui
convient pour commande de chauffage urbain
Oui
commande à distance possible
Oui
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de présence
Non
réglage dépendant de la météo
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
10
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
numéro RAL
9003
largeur
126 mm
profondeur
28.1 mm
hauteur
87 mm
classe de la température de contrôle
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
2 W
Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en saillie - finition écran tactile blanc
Les Atouts de l'article:
Nécessite une connexion Wi-Fi
230V, 5A
Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
Pour montage en saillie
Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables