Legrand - Bloc multiprise mobile avec interrupteur a voyant - 3x2P+T a raccorder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060500733
Réf. Sonepar
00001050073
Réf. Fournisseur
050073
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
autre
forme de boîtier
autre
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
3
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de prises type NEMA
0
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc multiprise avec bloc de prises rotatif 3 prises de courant 2P+T 16A 230V, interrupteur à voyant et range-cordon - à poser ou à fixer - à raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum
Les Atouts de l'article:
Bloc multiprise avec 3 prises de courant 2P+T franco-belge à câbler, 16A, 230V, 3680W
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) - Avec range-cordon
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livré sous blister avec Gencod
Matière ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables