Legrand - Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 4x2P+T - cordon 3 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060500764
Réf. Sonepar
00001050076
Réf. Fournisseur
050076
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
autre
forme de boîtier
autre
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de prises type NEMA
0
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
longueur d'alimentation
3 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif, interrupteur et cordon 3m - blanc et gris - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - à poser ou à fixer
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Cordon 3m - Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
Matière ABS
Cordon PVC blanc 3m, 3G, 1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables