Legrand - Prolongateur 2P+T 16A Martin Lunel IP65 sortie droite avec bague de verrouillage

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060502492

Réf. Sonepar

00001050249

Réf. Fournisseur

050249

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP)

IP65

couleur

noir

courant nominal

16 A

matériau

caoutchouc

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

nombre de pôles

3

Prolongateur 2P+T caoutchouc 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - Martin Lunel - IP65
6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - à sortie droite - Matière caoutchouc - pour câble
Etanchéité renforcée par bague de verrouillage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables