Legrand - Prise protegee 2P+T + 2 prises RJ45 avec parafoudre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3245060506704
Réf. Sonepar
00001050670
Réf. Fournisseur
050670
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
autre
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
autre
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Oui
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet
Prise protégée 2P+T et 2 prises RJ45 avec parafoudre à voyant - entrée et sortie RJ45 et RJ 11 compatible ADSL - livré avec un cordon RJ 11 de 1,5m
Les Atouts de l'article:
Prise protégée
2P+T + 2 prises RJ45 avec parafoudre
Entrée et sortie RJ45 et RJ 11 compatible ADSL : Uc : 200 V, Uoc : 2 kV et Up : 600 V
Avec voyant signalant l'état du parafoudre
Livré avec un cordon RJ 11 de 1,5m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables