Legrand - Enrouleur de chantier grande capacite 4x2P+T et 25m de cable 3G 2,5mm2

Legrand - Enrouleur de chantier grande capacite 4x2P+T et 25m de cable 3G 2,5mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises CEE - 0

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060507589

Réf. Sonepar

00001050758

Réf. Fournisseur

050758

Réf. Commerciale

Legrand

matériau du boîtier/corps

plastique

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

2.5 mm²

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec contact de terre

4

nombre de conducteurs

3

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

longueur du câble

25 m

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Non

avec protection thermique

Oui

avec verrouillage

Non

protection

commutateur FI/LS

indice de protection (IP)

IP44

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 2,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide

Les Atouts de l'article:

Enrouleurs de chantier grande capacité - IP44 - IK08
4 prises 2P+T avec éclips de protection et volets - 25m de câble 3G 2,5mm² - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé)
Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée - Structure plastique rigide
Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à bille facilitant l'enroulement du câble
Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables