Legrand - DTI format RJ45 - pour coffret de communication
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
modèle - autre
couleur - blanc
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060512217
Réf. Sonepar
00001051221
Réf. Fournisseur
051221
Réf. Commerciale
Legrand
apparent
Oui
modèle
autre
couleur
blanc
type de connexion
autre
avec zone de texte
Non
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
plaque centrale
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Non
Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange à connexion sans outil pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN - sert de point de test de la ligne téléphonique publique - 1 entrée - 2 sorties
Les Atouts de l'article:
Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
1 entrée - 2 sorties
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables