Legrand - Cordon USB Data 3.0 embouts typeA male et typeB male longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970764492
Réf. Sonepar
00001076449
Réf. Fournisseur
051402
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
autre
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
autre
longueur
2 m
Cordon USB Data 3.0 embouts type-A mâle et type-B mâle longueur 2m avec connecteur anti-déchirement de protection, blindage en feuille et tresse pour réduire les interférences et technologie paire torsadée pour diminuer la diaphonie
Les Atouts de l'article:
Cordon USB 3.0 A mâle / USB 3.0 B mâle
Longueur 2m
Blindage en feuille et tresse pour réduire les interférences EMI/RFI
Connecteur anti-déchirement de protection de couleur bleue pour indiquer la compatibilité USB 3.0
Technologie paire torsadée pour diminuer la diaphonie, pour un transfert de données SuperSpeed sans erreur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables