Legrand - Cordon HDMI raccordement prise HDMI a terminal audio et video longueur 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970764751
Réf. Sonepar
00001051734
Réf. Fournisseur
051734
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
HDMI
longueur
3 m
Cordon HDMI 2.0 High Speed avec Ethernet pour raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo - résolution vidéo 4K et 1080P longueur 3m - avec connecteurs plaqués Or
Les Atouts de l'article:
Cordon HDMI High Speed avec Ethernet
Longueur 3m
Cordon HDMI 2.0
Supporte la résolution vidéo 4K et 1080P
Connecteurs plaqués Or
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables