• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 052022 - S.TAB 16A 2P+T 220V PLAST IP44

  • Socle tableau Hypra - IP44 - 16 A - 200/250 V~ - 2P+T - plast
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 052022
    • Référence Sonepar : 00001052022
    • EAN : 3245060520229
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique

• Les atouts de l'article:

Hypra BT 16 A - IP 44 - prises fixes
Prises fixes- Montage en saillie avec boîtiersBleu 200/250 V~ - 2P+T - Plastique :

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier