Legrand - Bouchon obturateur fiche et fiche inclinee Hypra et P17 caoutchouc IP44 2P+T 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060521257
Réf. Sonepar
00001052125
Réf. Fournisseur
052125
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
CEE 16 A
Bouchon obturateur pour fiche et fiche inclinée Hypra et P17 caoutchouc 2P+T 16A IP44
Les Atouts de l'article:
Bouchon obturateur pour fiche et fiche inclinée
Pour fiche Hypra et P17 - IP44 - 2P+T - 16A
Caoutchouc
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables