Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44-55 16A - 380V a 415V - 3P+N+T - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - commutateur spécial
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060522049
Réf. Sonepar
00001052204
Réf. Fournisseur
052204
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur
verrouillage mécanique
type d'interrupteur
commutateur spécial
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
16 A
position de l'heure
6 h
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP55
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
partie inférieure et partie supérieure
protection
sans
finition militaire
Non
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge - permet la coupure par bouton-poussoir - avec dispositif pour condamnation par cadenas
Les Atouts de l'article:
Prisinter fixe Hypra IP44/55
Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
Plastique
IP : - IP44 en connexion- IP54 connecté à une fiche droite IP66/67-55- IP55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP66/67-55
Dispositif pour condamnation par 1 cadenas diamètre 6mm maxi
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables