Legrand - Kit de mini connecteur multipoles prolongateur plastique Hypra 250V 10A 3P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060526160
Réf. Sonepar
00001052616
Réf. Fournisseur
052616
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
4
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Hypra, le kit de mini connecteur multipôles répond au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande : mise à dispoistion de courant faible intensité, pilotage et transmission d'informations, démarrage de moteur...
Les Atouts de l'article:
Kit de mini connecteur multipôles prolongateur Hypra - Encastré - Plastique - 250V
10A - 3P+T avec verrouillage sur capot
IP55
Les Atouts de la gamme:
NS