Legrand - Prise a entraxes unifies fixe Hypra IP44 32A - 380V a 415V - 3P+T - plastique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position de l'heure - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060529192

Réf. Sonepar

00001052919

Réf. Fournisseur

052919

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

32 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles

4

position de l'heure

6 h

technique de raccordement

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

32 A

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

3013

indice de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

entrée de câble

autre

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

94 mm

écart vertical entre les trous

70 mm

dimension de bride, horizontale

84 mm

écart horizontal entre les trous

70 mm

Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique rouge - montage en saillie avec boîtier

Les Atouts de l'article:

Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44
Rouge
380V~ à 415V~
32A - 3P+T
Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables