Legrand - Boitier reversible simple Hypra pour prise 32A 1 entree ISO25 - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - autre
prise CEE - 16 A - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060529390
Réf. Sonepar
00001052939
Réf. Fournisseur
052939
Réf. Commerciale
Legrand
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
autre
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
autre
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M25
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
162 mm
largeur
102 mm
profondeur
90 mm
Boîtier réversible simple Hypra pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 32A métal - 1 entrée ISO25
Les Atouts de l'article:
Boîtier simple réversible Hypra IP44 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T
Métal
1 entrée ISO25
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables