Legrand - Bloc salle de reunion table centrale - 8x2P+T + switch 6 ports - cordon 2P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 8
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060535759
Réf. Sonepar
00001053575
Réf. Fournisseur
053575
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
8
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
extensible
Non
matériau
plastique
longueur
320 mm
largeur
200 mm
hauteur
75 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Bloc pour salle de réunion équipé de 8 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° et 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable - interrupteur lumineux - fourni avec mallette de transport - conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de l'article:
Bloc équipé de prises de courant et d'un switch pour salle de réunion avec table centrale
Permet le branchement de8 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) - Puissance maximum : 3680W en 230V~
Equipé de :- 1 interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements- 8 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
Equipé d'un cordon de 5m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²) - Câble réseau non fourni
Fourni avec mallette de transport - Conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables