En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44-55 63A - 380V a 415V - 3P+N+T - plastique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage électrique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060536046

Réf. Sonepar

00001053604

Réf. Fournisseur

053604

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

63 A

nombre de pôles

5

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur

verrouillage électrique

type d'interrupteur

commutateur spécial

position de l'heure

6 h

couleur caractéristique

rouge

indice de protection (IP)

IP44

avec disjoncteur différentiel

Non

emplacements vides sur barre profilée

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

modèle

partie inférieure et partie supérieure

protection

autre

finition militaire

Non

Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge - permet la coupure par bouton-poussoir - dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 6mm maximum

Les Atouts de l'article:

Prisinter fixe Hypra IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T
Plastique
IP : - IP44 en connexion- IP55 volet fermé
Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 6mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables