Legrand - Prise de courant 2P+T 20A pour boite D67mm Plexo complet IP44 encastre - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - autre
courant nominal - 20 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060557034
Réf. Sonepar
00001055703
Réf. Fournisseur
055703
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
gris
mode de pose
autre
courant nominal
20 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
degré de protection (IP)
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7046
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
400 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
84 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
autre
Prise de courant 2P+T 20A Plexo complet encastré IP44 IK08 à fixer sur boîte Ø67mm - gris
Les Atouts de l'article:
Prise de courant Plexo complet encastré - Gris
IP44 - IK08 - 20A - 400V
2P+T - 400V~
Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67mm ou sur cadre saillie référence 090359
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables