Legrand - Fiche 3P+N+T 32A a sortie laterale par embout avec serre-cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 4
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060558079
Réf. Sonepar
00001055807
Réf. Fournisseur
055807
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
nombre de pôles
4
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
Fiche 3P+N+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles - livrée en vrac
Les Atouts de l'article:
Fiche 3P+N+T - 32A
A sortie latérale par embout - Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm) et éclips de protection
Vrac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables