Legrand - Prise a encombrement reduit P17 a brochage domestique IP54 16A - 250V - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension selon EN 60309-2 - autre
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 250 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060576738
Réf. Sonepar
00001057673
Réf. Fournisseur
057673
Réf. Commerciale
Legrand
tension selon EN 60309-2
autre
nombre de pôles
2
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
250 A
couleur caractéristique
noir
indice de protection (IP)
IP44
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
62 mm
écart vertical entre les trous
38 mm
dimension de bride, horizontale
50 mm
écart horizontal entre les trous
38 mm
Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique à éclips 2P+T IP54 16A - 250V~ - plastique avec volet noir
Les Atouts de l'article:
Prise à encombrement réduit P17 IP54 à brochage domestique à éclips
Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T
Plastique
Volet noir
IP : - IP54 volet fermé- IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables