Legrand - Pied fixation au sol bornes plastiques Green'up Premium pour vehicule electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - socle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970955722
Réf. Sonepar
00001095574
Réf. Fournisseur
059052
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
socle
Pied pour fixation au sol des bornes plastiques Green'up Premium pour véhicule électrique - base métallique - blanc RAL9003/gris RAL7016
Les Atouts de l'article:
Pied pour fixation au sol des bornes plastiques Green'up Premium
Base métallique
Blanc RAL9003/Gris RAL7016
Une meilleure rigidité de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables