Legrand - Lot de 500 bouchons RE - D20mm - IP40 - en plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm
convient aux tubes rigides - Oui
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - bleu
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3414971491861
Réf. Sonepar
00012005921
Réf. Fournisseur
05921
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
20...20 mm
convient aux tubes rigides
Oui
convient aux tubes flexibles
Oui
matériau
plastique
couleur
bleu
étanche à l'air
Oui
Lot de 500 bouchons RE pour conduit diamètre 20mm IP40 - plastique souple - conforme à la réglementation thermique RT2012 et à la NF EN 60670-1 : 2005
Les Atouts de l'article:
Bouchon RE pour conduit diamètre 20mm - livré par 500
Matière plastique souple SEBS
IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C
Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables