Legrand - Coffret monoprise Hypra IP66-67-55 - prise 2P+T 32A 200-250V + 1 interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP67
prise CEE - 16 A - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060592639
Réf. Sonepar
00001059263
Réf. Fournisseur
059263
Réf. Commerciale
Legrand
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP67
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
1x32A xp xxxV
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M25
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
230 mm
largeur
120 mm
profondeur
152 mm
Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé avec 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ et 1 interrupteur - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3
Les Atouts de l'article:
Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé
Socle de 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 32A
Prise avec interrupteur cadenassable avec cadenas référence 022797
Plastique
Conforme aux normes :- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables