Legrand - Accessoires de liaison flexible IP44 D25mm de longueur 285mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414971495593
Réf. Sonepar
00012006053
Réf. Fournisseur
06053
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyoléfine
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
25 mm
avec manchon
Non
Accessoire de liaison flexible IP44 Ø25mm longueur 285mm pour conduits rigides IRL 3321 - ignifugé - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Accessoire de liaison pour installation d'un conduit IRL 3321 tulipé diamètre 25mm - longueur 285mm
Finition gris RAL7035 pour conduits assortis
Ignifugé
Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire)
Polychlorure de vinyle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables