Legrand - Bouchon finition jaune pour conduits D25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm
convient aux tubes rigides - Oui
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - jaune
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971491380
Réf. Sonepar
00012006063
Réf. Fournisseur
06063
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
25...25 mm
convient aux tubes rigides
Oui
convient aux tubes flexibles
Oui
matériau
plastique
couleur
jaune
étanche à l'air
Non
Bouchon jaune pour conduits Ø25mm - ignifugé - permet d'obstruer l'entrée d'un conduit en attente et assurer une identification immédiate de l'extrémité
Les Atouts de l'article:
Bouchon pour conduit de diamètre 25mm
Couleur jaune
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables