Legrand - Etiquette signalisation evacuation repositionnable et recyclable avec fleche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
bilatéral - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971361164
Réf. Sonepar
00001136116
Réf. Fournisseur
061210
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
100 mm
largeur
200 mm
bilatéral
Oui
épaisseur de matériau
0.25 mm
Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable constituée de 2 carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche droite - visible depuis une distance de 20m
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660
Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche horizontale
Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables