Legrand - BAES d'evacuation DBR a LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 5600...5700 K

  • fonction - éclairage d'évacuation

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971405035

Réf. Sonepar

00001062636

Réf. Fournisseur

062636

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP66

puissance du système

1 W

température de couleur

5600...5700 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

2.8...3.5 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

125 mm

hauteur/profondeur

62 mm

longueur

225 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs avec dispositif de balisage renforcé consommation 0,5W 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Adressable pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAES + DBR étancheConforme au guide accessibilité de l'AFNOR (BP P 96Sup-101)Supervisable sur la Web App Legrand ERPconnectéSupervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref:062602 et l'interface ref:062600.
Eclairage par la tranche ref: 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
BAES DBR à faible consommation (0,5W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables