Legrand - BAES d'ambiance encastre a LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060626648
Réf. Sonepar
00001062664
Réf. Fournisseur
062664
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
16...19 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
76 mm
longueur
187 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot 320 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Adressable compatible SATI Connecté pour ERP et ERT - paramétrable et contrôlable à distance - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
BAES d'ambiance à LEDs encastré Kickspot - 320 lumens - 1h (consommation 0,7W) - SATI Adressable - Compatible SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up - Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable, avec l'écran tactile de contrôle Mosaic ou le logiciel de supervision
Equipé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables