Legrand - LSC d'evacuation saillie 45lm IP43 IK07 plastique tension 48-110-220V= 230V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 1.1 W

  • température de couleur - 5600...5700 K

  • fonction - éclairage d'évacuation

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971361485

Réf. Sonepar

00001136148

Réf. Fournisseur

062915

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

1.1 W

température de couleur

5600...5700 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de pictogramme

autre

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

sans

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal de la LED à courant constant

9...19 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

125 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

225 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,1W - 3VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (2,8VA)
Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) - Eclairage par la tranche référence 062675
Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables