Legrand - LSC d'ambiance encastre 320lm IP40 IK04 Kickspot tension 110-220V= 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5700...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060629649
Réf. Sonepar
00001062964
Réf. Fournisseur
062964
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5700...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
110...220 V
courant nominal de la LED à courant constant
18...36 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
76 mm
longueur
187 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire rond encastrable pour source centralisé d'ambiance Kickspot 320 lumens IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 110V= à 220V= ou 230V~ - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 320 lumens (consommation 5W à 6,5W) - Tension 110V= ou 220V= - 230VA (7,5VA à 13VA)
IP40 plastique - IK04 - Classe II
Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
Raccordement par bornes automatiques
Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables