Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP robotique D interieur 12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 16 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060637231
Réf. Sonepar
00001063723
Réf. Fournisseur
063723
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
13 mm
sans halogène
Non
résistance à la compression
320 N
température d'utilisation
-25...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 12mm
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible RTA polyamide LGP robotique annelé Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 12mm