Legrand - Sortie de cable connectee compatible fil pilote 3000W -blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971014671
Réf. Sonepar
00001101676
Réf. Fournisseur
064879
Réf. Commerciale
Legrand
mode boutons
Non
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
nombre de relais
1
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
Degré de protection (NEMA)
autre
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
0
nombre de commandes
0
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramètrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
Fonctions :- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables