Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Celiane 2000W avec neutre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060670993
Réf. Sonepar
00001067099
Réf. Fournisseur
067099
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
180...180 °
Puissance de coupure max.
1000 W
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
autre
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
8.5 A
courant de veille
8.5 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
35 mm
profondeur d'encastrement
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes 2000W Céliane câblage 3 fils avec Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Détecteur 3 fils 2000W avec Neutre Céliane
Puissance acceptée par types de lampes : - LEDs et fluocompactes : 0W à 250W- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
Consommation en veille : 0,2W
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables