Legrand - Detecteur de mouvements presence+luminosite lieux de passage MyHOME BUS Celiane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 256 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060672256
Réf. Sonepar
00001067225
Réf. Fournisseur
067225
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
commutateur de sélection
Non
durée de marche max.
256 min
angle de détection horizontal
0...180 °
mode de pose
encastré
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
interconnectable
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
hauteur de montage
1.2 m
largeur de portée max.
3 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
durée de marche min.
30 s
compatible avec Apple HomeKit
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Détecteur automatique BUS Céliane avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille
2 modules
Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables