Legrand - Interrupteur individuel de volets Celiane radio compatible RTS Somfy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - saillie
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060672690
Réf. Sonepar
00001067269
Réf. Fournisseur
067269
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
type de commande
autre
mode de pose
saillie
couleur
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
modèle
autre
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Non
utilisation électronique possible
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
3 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur individuel de volets Céliane radio compatible RTS Somfy, fonctionne avec 1 pile lithium 3 V type CR 2032 fournie - installation en saillie, livré avec support de fixation, à équiper d'un enjoliveur et une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Inter individuel de volets Radio Céliane compatible RTS - A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane, support livré monté sur le produit
Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS
Portée 50m en champ libre
Fonctionne avec 1 pile lithium 3V type CR 2032 fournie
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables