Legrand - Prise TV-SAT Celiane etoile blindee - Classe A compatible 4G Lte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 2
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060673925
Réf. Sonepar
00001067392
Réf. Fournisseur
067392
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise TV-SAT Céliane étoile blindée Classe A compatible 4G Lte - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise TV-SAT étoile blindée Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Classe A
Compatible 4G/Lte
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables