Legrand - Interrupteur a cle pour BAES Celiane pour telecommande multifonctions pour BAES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - clé
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060675318
Réf. Sonepar
00001067531
Réf. Fournisseur
067531
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
permutateur
type de commande
clé
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
24 V
calibre/courant nominal assigné (In)
0.1 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
35 mm
profondeur d'encastrement
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à clé Céliane pour éclairage de sécurité à utiliser en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à clé Céliane pour éclairage de sécurité - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
S'utilise en complément des télécommandes multifonctions références 062520 ou 062521
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables