Legrand - Carillon d'ambiance lumineuse Celiane 13 melodies alimentation 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 83 dB
type de courant - AC
mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060675417
Réf. Sonepar
00001067541
Réf. Fournisseur
067541
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
autre
volume
83 dB
type de courant
AC
mode de pose
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP41
consommation d'électricité
15.8...15.8 A
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
largeur en nombre de modules
2
portée de transmission max.
1 m
Carillon lumineux Céliane 13 mélodies alimentation 230V~ - niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Carillon lumineux Céliane 230V~ - 50Hz - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 et lampe référence 067686 ainsi que bouton-poussoir référence 041645 et lampe référence 089821
1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m
Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables