Legrand - Commande pour fonctions speciales Celiane MyHOME BUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060675530
Réf. Sonepar
00001067553
Réf. Fournisseur
067553
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
non traité
couleur
autre
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Non
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
55 mm
Commande BUS Céliane pour 2 à 4 scénarios compatible avec système MyHOME - à équiper de support, enjoliveur double ou simple, bague et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande BUS spéciale Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples, d'une bague et une plaque Céliane
Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande scénarios via l'App. MyHOME_Up
Alimentation par BUS SCS : 27V=
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables