Legrand - Commande KNX Celiane - 1 ou 2 touches - 4 appuis - a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970307910
Réf. Sonepar
00001030792
Réf. Fournisseur
067571
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP40
Commande avec 1 ou 2 touches à 4 appuis BUS KNX Céliane - à équiper de 1 ou 2 enjoliveurs, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande BUS KNX Céliane 1 touche ou 2 touches (en fonction de l'enjoliveur associé) 4 appuis - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur, une bague et une plaque Céliane Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes 2 modules - A équiper de 1 enjoliveur ou 2 enjoliveurs pour obtenir une commande 1 touche ou 2 touches Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables