Legrand - Spot pour escalier - Celiane - 2,2W 70lumen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.2 W
flux lumineux utile - 70 lm
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060676544
Réf. Sonepar
00001067654
Réf. Fournisseur
067654
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
2.2 W
flux lumineux utile
70 lm
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
source lumineuse fournie
Oui
type de capot
plaque/disque
matériau de la verrine
plastique opalin
adapté à un montage en saillie
Oui
avec boîte d'encastrement
Non
orientable
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareil de commande échangeable
Non
émission de lumière
direct
puissance de lampe acceptée
2...2 W
largeur
45 mm
hauteur/profondeur
58 mm
longueur
45 mm
diamètre
53 mm
largeur d'encastrement
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
33 mm
longueur d’encastrement
33 mm
Spot pour escalier Céliane à LEDs 2,2W 70 lumens - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Spot pour escalier Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergétique A
Consommation 2,2W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens
Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
Durée de vie 50 000 heures
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables