Legrand - Micromodule connecte pour installation with Netatmo centraliser volet roulant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971346741
Réf. Sonepar
00001134679
Réf. Fournisseur
067697
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
installation intégrée
nombre d'entrées
4
Puissance de coupure max.
500 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
1
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
2 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP44
Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s'installe dans les combles ou caisson du volet
Les Atouts de l'article:
Micromodule pour volet roulant connecté pour la commande moteurs (4 fils) de volets électriques 230V pour la descente/montée/arrêt du volet
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
Charges maximum supportées en 230V~ : 1x500VA
Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, il est possible de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils pour volet roulant with Netatmo
IP44 - Gris
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables