Legrand - Pret a poser Celiane ajouter une cde VMC 1 cde sans fil + micromodule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - charge inductive
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.2 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971955202
Réf. Sonepar
00001195520
Réf. Fournisseur
067764
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
relais
type de charge
charge inductive
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
2.2 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
puissance de commutation
0...500 W
nombre de canaux
1
type de fixation
autre
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Pret à poser connectable ajouter une commande de VMC Céliane composé de 1 micromodule pour VMC et 2 commandes sans fils pour VMC - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-poser ajouter une commande VMC Céliane
Composition : - 1 micromodule VMC- 2 commandes sans fils VMC
Livré complet avec enjoliveur et plaque
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables