Legrand - Interrupteur variateur connecte Celiane with Netatmo avec Neutre 150W - titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - titane
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971955288
Réf. Sonepar
00001195528
Réf. Fournisseur
067798
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
Tronic
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
titane
calibre/courant nominal assigné (In)
0.7 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7006
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
47...63 Hz
puissance de commutation
150...150 W
type de fixation
fixation à griffes/vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Interrupteur filaire simple avec option variation connecté avec Neutre Céliane with Netatmo 150W LED - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition titane
Les Atouts de l'article:
Interrupteur connecté (avec option variateur) avec neutre Céliane with Netatmo, 150W
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.