Legrand - Lampe de rechange verte pour poussoir simple lumineux Plexo 230V 1mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.23...0.23 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...230 V
technologie - autre
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060694968
Réf. Sonepar
00001069496
Réf. Fournisseur
069496
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la lampe
0.23...0.23 W
Culot
autre
tension de lampe
230...230 V
technologie
autre
forme de la lampe
autre
couleur
vert
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
courant nominal
1 mA
Lampe de rechange Plexo verte 230V 1mA pour poussoir simple lumineux uniquement
Les Atouts de l'article:
Lampe de rechange Plexo
Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert)
230V - 1mA verte
Uniquement pour poussoir simple lumineux
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables