Legrand - Interrupteur a cle Ronis n455 2 positions Plexo composable IP55 3A 250V - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060695347
Réf. Sonepar
00001069534
Réf. Fournisseur
069534
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
autre
type de commande
clé
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
autre
couleur
gris
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7046
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
3 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
3 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Oui
largeur d'appareil
64 mm
hauteur d'appareil
64 mm
profondeur d'appareil
93 mm
profondeur d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - 3A - 250V
2 positions - 2 contacts NO marquage 0-I
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveur - Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n°455 - Extraction dans toutes les positions
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables