Legrand - Poussoir etanche NO Plexo composable IP55 10A - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060695408

Réf. Sonepar

00001069540

Réf. Fournisseur

069540

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

avec éclairage

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de pôles

1

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

autre

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

gris

numéro RAL (équivalent)

7046

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

64 mm

hauteur d'appareil

64 mm

profondeur d'appareil

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir NO Plexo composable IP55 10A livré avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Poussoir NO Plexo composable - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 10A
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveurs
Gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables