Legrand - Poussoir a deverrouillage par 1-4 de tour etanche Plexo composable gris-jaune

Legrand - Poussoir a deverrouillage par 1-4 de tour etanche Plexo composable gris-jaune

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - encastré

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 86 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060695491

Réf. Sonepar

00001069549

Réf. Fournisseur

069549

Réf. Commerciale

Legrand

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

indice de protection (IP)

IP55

mode de pose

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

86 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Poussoir NO+NF à déverrouillage par quart de tour Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris et jaune, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Coupure d'urgence Plexo c - Gris/Jaune - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - 3A - 250V
Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour - Contact NO + NF
Capot jaune - Bouton rouge
Livré avec étiquette ''coupure d'urgence'' en 4 langues

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables