Legrand - Double inter-va-et-vient pour volets roulants Plexo compo IP55 10A 250V - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060696290
Réf. Sonepar
00001069629
Réf. Fournisseur
069629
Réf. Commerciale
Legrand
composition
autre
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
autre
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à borne
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Double interrupteur ou va-et-vient pour volets roulants Plexo composable IP55 10A 250V livré avec enjoliveur blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Double interrupteur ou va-et-vient pour volets roulants Plexo composable - Blanc
IP55 - IK07
10A - 250V
Pour commande directe de moteur de volets roulants
À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables