Legrand - Coffret de commande de relayage IP55 IK07 avec commande rearmement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060697389
Réf. Sonepar
00001069738
Réf. Fournisseur
069738
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
1
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
207...253 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP55
Coffret de commande de relayage IP55 IK07 avec commande réarmement - commande à clef à une position droite avec rappel au centre - livré avec 2 jeux de clefs n° 455
Les Atouts de l'article:
Coffret de commande de relayage - IP55 - IK07 avec commande réarmement
Commande à clef à une position droite avec rappel au centre
Equipé de : - 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A/250V~, 1,5 A/24V= - 1 commande ''réarmement'' - 1 position droite, rappel au centre
Livré avec 2 jeux de clefs n° 455
Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949